Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

855/2 Z Bits, PZ 3 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
855/2 Z Bits, PZ 3 x 32 mm
855/2 Z Bits, PZ 3 x 32 mm
855/2 Z Bits, PZ 3 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288014887
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05058015001
EAN/GTIN:
     4013288014887
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
855/2 Z Bits, PZ 3 x 32 mm Hochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 8. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd. 05058015001
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 3 | 3
Gesamtlänge:
32 mm
Länge:
32 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064660015
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz 3, bit (phillips), 5/16", Bit, Kreuzschlitz, Pozidriv, PZ, Schraubendrehereinsatz, Sechskant, universal, zähhart, bit, bits, bosch, fein, holz-her, lecreux, metabo, pozidriv
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 9,95*
ab € 1,23*
€ 1,75*
2 Tage
88
5
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,42*
Lager 7
75
1
€ 4,79*
ab € 1,91*
€ 2,69*
1 Tag
88
1
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 2,77*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05058005001
ab € 1,70*
Ähnlich
Wera
05058010001
ab € 1,71*
Ähnlich
Wera
05058020001
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.