Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiklinge 175 mm PH1/PH2 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiklinge 175 mm PH1/PH2 Wera
Kombiklinge 175 mm PH1/PH2 Wera
Artikel-Nr.:
     4012-584284
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5002950001
EAN/GTIN:
     4013288000590
Suchbegriffe:
Kombiklinge (Phillips)
Kombiklinge PH
Phillips-Kombiklinge
Schraubendreherklinge
Vario-Kombiklinge

Ausführung: 6 mm Sechskant-Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl.

Weitere Informationen:
Größe:
PH 1/PH 2
Klingenlänge:
175 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5002950001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherklingen, wera kombiklinge ph, kombiklinge (phillips), 64940030, Handwerkzeuge, Kombiklinge, QR5106911, Vario-Kombiklinge, Vario-Systeme, Wera
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,99*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 5,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,03*
€ 5,49*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 5,49*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,33*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.