Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiklinge Vario 175mm PH1/PH2 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiklinge Vario 175mm PH1/PH2 Wera
Kombiklinge Vario 175mm PH1/PH2 Wera
Kombiklinge Vario 175mm PH1/PH2 Wera
Kombiklinge Vario 175mm PH1/PH2 Wera
Kombiklinge Vario 175mm PH1/PH2 Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288000590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3064940030
EAN/GTIN:
     4013288000590
Suchbegriffe:
Kombiklinge (Phillips)
Kombiklinge PH
Phillips-Kombiklinge
Schraubendreherklinge
Vario-Kombiklinge Ausführung: 6-mm-Sechskantklinge aus nicromattem Sonderstahl.
Weitere Informationen:
Größe:
PH 1 + PH 2 | PH 1/PH 2
Ausführung:
Kreuzschlitz
Länge:
175 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064940030
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherklingen, wera kombiklinge ph, kombiklinge (phillips), Vario-Systeme, Schraubrendreher-Klinge, Kombiklinge, Schraubrendreher-Kombi-Klinge, Vario-Kombi-Klinge, Schraubrendreher, Kreuzschlitz-Kombiklinge, Kombi-Klinge, für, Klinge, Vario-Klinge, Wera, Vario-Kombiklinge, Handwerkzeuge, QR5106911, 3064940030, 64940030
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
20
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,12*
2 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,29*
Lager 7
52
1
€ 4,79*
ab € 4,25*
€ 5,59*
1
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 5,71*
4 Tage
65
1
€ 4,30*
ab € 4,40*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,47*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.