Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzange 6.Z. Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kettenrohrzange 6.Z. Rothenberger
Kettenrohrzange 6.Z. Rothenberger
Artikel-Nr.:
     4012-584821
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70245
EAN/GTIN:
     4004625702451
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Ölfilterschlüssel
Kettenrohrzange HEAVY DUTY

Ausführung: Robuste Ausführung für schwere Montagearbeiten. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und widerstandsfähige Epoxyd-Pulverbeschichtung. Kette aus vergütetem Spezialstahl.

Anwendung: Im Rohrleitungsbau bewährt, doppelseitige Verzahnung zum ratschenartigen Arbeiten in beiden Richtungen, schnell öffnend.

Weitere Informationen:
für Rohre:
6 Zoll
Spannweite:
166 mm
Länge:
1120 mm
Markenname:
ROTHENBERGER
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
70245
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: kettenrohrzange rothenberger, ölfilterschlüssel, 71430520, DUTY, HEAVY, QR5059353, Rohrzange, Rothenberger, Zange, Zangen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 185,66*
€ 216,16*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 182,66*
€ 216,17*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,96*
€ 220,46*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 190,04*
€ 221,20*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 196,28*
€ 233,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
70243
ab € 108,58*
Ähnlich
Rothenberger
70244
ab € 140,54*
Ähnlich
Rothenberger
70246
ab € 222,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.