Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Eck-Rohrzange SNAP 2", DIN 5234 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE Eck-Rohrzange SNAP 2", DIN 5234 C
GEDORE Eck-Rohrzange SNAP 2", DIN 5234 C
GEDORE Eck-Rohrzange SNAP 2", DIN 5234 C
GEDORE Eck-Rohrzange SNAP 2", DIN 5234 C
Artikel-Nr.:
     4012-584828
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4500300
EAN/GTIN:
     4017981100045
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange-Schwede-snap® 100

Ausführung: DIN 5234, Form C, im Gesenk geschmiedet, Maul geschliffen. Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von drei Seiten gleichzeitig fest gegriffen. Mit unverlierbarer Stellmutter.



Eck-Schwede-snap® 100. Chrom-Vanadium-Stahl, ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet. Einbrennlackiert. Selbstklemmend durch gegen Drehrichtung versetzte Zahnung.

Weitere Informationen:
für Rohre:
2 Zoll
Spannweite:
80 mm
Länge:
550 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
4500300
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, gedore armaturenzange, armaturenzange, eckrohrzange s-maul, 3071530020, 5234, 71530020, DIN, DIN5234, Eck-Rohrzange-Schwede-snap®, Gaszange, Gaszangen, Gedore, Greifzange, Handwerkzeug, QR4028664, Rohr-Zange, SNAP, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,75*
€ 79,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,69*
€ 79,52*
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 67,83*
€ 80,75*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,06*
€ 80,83*
1 Tag
19
€ 5,45*
ab € 68,40*
€ 81,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810732
ab € 24,06*
Ähnlich
Gedore
4500140
ab € 38,33*
Ähnlich
Gedore
4500220
ab € 49,39*
Ähnlich
Gedore
4500490
ab € 103,92*
Ähnlich
Gedore
6438150
ab € 32,48*
Ähnlich
Gedore
6438230
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.