Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubsägeblatt Finis Größe 4 feingezahnt


Menge:  Dutzend  
Produktinformationen
Laubsägeblatt Finis Größe 4 feingezahnt
Laubsägeblatt Finis Größe 4 feingezahnt
Artikel-Nr.:
     4012-584935
Herst.-Nr.:
     E511014
EAN/GTIN:
     4010124110147
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
laubsägeblatt
Laubsägeblatt für Metall

Ausführung: Mit rundem Rücken, gehärtet, schwarz. Lieferung à 12 Sägeblätter.

Anwendung: Für präziseste Arbeiten in allen Arten von Metallen.

Weitere Informationen:
Modell:
4
Blattlänge:
130 mm
Zähne pro Zoll:
33
Markenname:
Josef Haunstetter
Herstellername:
Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Herstellerartikelnummer:
E511014
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 72430014, für, Holzbearbeitungswerkzeuge, Metall, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
68
1
pro Dutzend
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,24*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Dutzend
€ 4,79*
ab € 1,46*
€ 2,25*
2 Tage
68
1
pro Dutzend
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,29*
2 Tage
68
20
pro Dutzend
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,32*
5 Tage
71
1
pro Dutzend
€ 4,30*
ab € 1,53*
€ 2,41*
Menge:  Dutzend  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dutzend
€ 2,24*
€ 2,67
pro Dutzend
ab 10 Dutzend
€ 2,02*
€ 2,40
pro Dutzend
ab 20 Dutzend
€ 1,96*
€ 2,33
pro Dutzend
ab 50 Dutzend
€ 1,89*
€ 2,25
pro Dutzend
ab 100 Dutzend
€ 1,80*
€ 2,14
pro Dutzend
ab 15000 Dutzend
€ 1,45*
€ 1,73
pro Dutzend
1 Dutzend enthält 12 Stück (ab € 0,12084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.