Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge HSSBi 79mm LENOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochsäge HSSBi 79mm LENOX
Lochsäge HSSBi 79mm LENOX
Artikel-Nr.:
     4012-590866
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     3005050L
EAN/GTIN:
     0082472300505
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Lochsäge Speed Slot®

Ausführung: Mit robusten Zähnen. Höhere Wandstärke für bessere Standzeit und reduzierten Zahnabriss und optimiertes Zahndesign (T3-Technologie). Längere, schärfere Zähne für einen schnelleren Schnitt in Holz, schneidet auch Metall problemlos. Treppenöffnung (Speed Slot®) für schnelle Entfernung des Bohrkerns.

Anwendung: Zum Sägen in Edelstahl, Stahl, NE-Metall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Gipsfaserplatte, Zementfaserplatte.

Weitere Informationen:
Ø:
79 mm
Technologie:
T3
Markenname:
LENOX
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
3005050L
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: 27010790
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 15,04*
€ 20,51*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,97*
€ 20,55*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,51*
€ 21,22*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 16,00*
€ 22,29*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,78*
€ 22,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenox
‎1779802
ab € 23,95*
Zubehör
Stanley Black & Decker
1779801
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.