Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutterschlüssel 14 mm Innenvierkant AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehfutterschlüssel 14 mm Innenvierkant AMF
Drehfutterschlüssel 14 mm Innenvierkant AMF
Artikel-Nr.:
     4012-591140
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41913
EAN/GTIN:
     4020772041915
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
Drehstift
4kt-Aufsteckschlüssel
Vierkant-Aufsteckschlüssel
Innenvierkant-Schlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen. Drehstift eingepresst.

Weitere Informationen:
4-kant:
14 mm
Länge:
200 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
41913
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierkantaufsteckschlüssel, drehstifte 200mm, drehfutterschlüssel, drehfutterschlüssel 14mm, 3060, 30600315, AMF, Drehfutter, Innen-/Außenvierkant-Schlüssel, Innenvierkantschlüssel, Innenvierkant-Schlüssel, QR4025575, Zubehör
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,36*
€ 30,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,57*
€ 31,39*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 26,21*
€ 32,90*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,55*
€ 34,68*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 29,08*
€ 35,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.