Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider 125 mm mit Drahtkl. Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Seitenschneider 125 mm mit Drahtkl. Knipex
Elektronik-Seitenschneider 125 mm mit Drahtkl. Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-591756
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     75 12 125
EAN/GTIN:
     4003773040514
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider KNIPEX, schlanke Form, Kopf brüniert, mit Facette und Drahtklemme

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen, schlanke Form, Kopf brüniert, mit unverlierbarer und reibungsfreier Doppelfeder zum gleichmäßigen Öffnen. Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet (HRC 64). Griffe mit Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125 mm
Schneid-Ø weich:
0,2–1,3 mm
Schneid-Ø mittel:
0,2–1 mm
Schneid-Ø hart:
0,2–0,6 mm
Schneid-Ø Piano:
0,2–0,4 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
75 12 125
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider knipex 125 mm, elektronik seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, 53320010, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028344, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
26
1
€ 6,90*
ab € 27,13*
€ 32,54*
1
€ 4,90*
ab € 26,88*
€ 32,55*
3 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 27,23*
€ 32,86*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 27,82*
€ 33,62*
6
€ 5,95*
ab € 29,43*
€ 34,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.