Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider F2 125 mm Super Knips Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Seitenschneider F2 125 mm Super Knips Knipex
Elektronik-Seitenschneider F2 125 mm Super Knips Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-591764
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 23 125
EAN/GTIN:
     4003773043096
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Elektronik-Seitenschneider Super Knips© aus rostfreiem Stahl, ohne Facette, Spitzen 60° gewinkelt

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus rostfreiem Stahl. Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet und mit Öffnungsfeder. Präzisionsgeschliffene Schneiden (54 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Zum flächengleichen Trennen an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125 mm
Schneid-Ø weich:
0,2–1 mm
Schneid-Ø mittel:
0,2–0,6 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
78 23 125
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), seitenschneider knipex, elektronik seitenschneider, 53410021, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028348, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 13,88*
€ 16,91*
Lager 4012
56
1
€ 6,90*
ab € 13,97*
€ 16,95*
1
€ 5,90*
ab € 14,11*
€ 17,14*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 14,46*
€ 17,59*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 14,65*
€ 17,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.