Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 78 23 125 Electronic Super Knips® mit Mehrkomponenten-Hüllen 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773043096
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 23 125
EAN/GTIN:
     4003773043096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
78 23 125 Electronic Super Knips® Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette. Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. Schneidenhärte ca. 54 HRC. INOX-Werkzeugstahl. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 0,6mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1mm - Backenlänge (B): 5,5mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm - Kopfbreite (A): 13,5mm
Weitere Informationen:
EF001438:
EU570448
EF000019:
false
EF001463:
false
EFDE0001:
-
EF000139:
EV000154
EF000051:
EV005866
EF009014:
false
EF006645:
EU570448
EF013792:
-
EF025409:
EU570448
EF007938:
false
EF005383:
false
EF009013:
EU570448
EF001814:
false
Ausführung:
ohne Facette, Spitzen 60° gewinkelt
Länge:
125 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
0,2–1,0 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
0,2–0,6 mm
BAA059001:
78 23 125
BAA271001:
4003773043096
BAA316001:
Electronic Super Knips®
BAA018001:
125 mm
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Electronic Super Knips®
BAB576001:
55 kg
BAA430001:
N
BAB010001:
WAA090
BAB521001:
DIN ISO 9654
BAE321001:
2
BAA415001:
5.5 mm
Gewicht:
55 g
Kopfwinkel:
60 mm
Kopf:
poliert
Sperrcode:
0
Kopfbreite:
13.5 mm
Backenlänge:
5.5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053410021
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 60° °
PROFICLASS-7.0:
AAA949c004
Artikellänge:
125 mm
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000165
ETIM-7.0:
EC000165
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Backendicke Gelenk:
7.5 mm
Facette:
Schneide ohne Facette
Schneidwert weicher Draht:
0.2 - 1 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), seitenschneider knipex, elektronik seitenschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, nws, cutter
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 13,93*
€ 17,67*
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 13,91*
€ 17,71*
1
€ 5,90*
ab € 14,10*
€ 17,91*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 14,50*
€ 18,38*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 14,66*
€ 18,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.