Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange gebogen A51 mit Feder a. Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsringzange gebogen A51 mit Feder a. Knipex
Sicherungsringzange gebogen A51 mit Feder a. Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-591826
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 20 A51
EAN/GTIN:
     4003773025023
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange für große Außenringe, gebogen, Knipex

Ausführung: DIN 5254, Form B, gebogen. Aus hochfestem Walzstahl, mit auswechselbaren Spitzen aus Spezial-Werkzeugstahl und lösbarem Sperrmechanismus. Kopf und Griffe schwarz pulverlackiert.

Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen.
Weitere Informationen:
Größe:
A 51
für Außenring-Ø:
122–300 mm
Gesamtlänge:
570 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
46 20 A51
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, knipex sicherungsringzange a21, außen-sicherungsringzange knipex, greifring zange, 56270051, Außenringsicherungszange, Außenringsicherungszangen, Greifzange, Greifzangen, Handwerkzeug, Innenringsicherungszange, Innenringsicherungszangen, Knipex, QR4028312, Seegerringzange, Seegerringzangen, Sprengringzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
€ 5,90*
ab € 76,84*
€ 89,76*
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 77,19*
€ 89,77*
€ 4,90*
ab € 75,46*
€ 90,26*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 79,36*
€ 91,91*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 78,78*
€ 91,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
46 29 A51
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.