Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher PZ 2x200 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher PZ 2x200 mm Wera
Schraubendreher PZ 2x200 mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-592049
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5009317001
EAN/GTIN:
     4013288004062
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv mit runder Klinge, WERA

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehr-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskantabrollschutz.

Weitere Informationen:
Größe:
PZ 2
Klingenlänge:
200 mm
Lasertip:
Ja
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5009317001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz2, vde schraubendreher pz, 63400022, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Handwerkzeug, Kreuzschlitz-Schraubendreher, QR4027934, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
1
€ 6,90*
ab € 7,43*
€ 9,76*
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 9,86*
3 Tage
11
1
€ 9,95*
ab € 7,92*
€ 10,37*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,31*
€ 10,89*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 8,45*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05009305001
ab € 3,61*
Zubehör
Wera
05009312001
ab € 5,43*
Zubehör
Wera
05009310001
ab € 4,27*
Zubehör
Wera
05009315001
ab € 5,86*
Zubehör
Wera
05009320001
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.