Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennvorrichtung 22-115 mm Kukko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennvorrichtung 22-115 mm Kukko
Trennvorrichtung 22-115 mm Kukko
Artikel-Nr.:
     4012-592330
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44609
EAN/GTIN:
     4021176008368
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Trennvorrichtung Modell 17

Ausführung: Mit Schnellspann-Druckspindel.

Anwendung: Grobes Spannen der Trennbacken durch gleichmäßiges Anziehen der beiden Muttern auf den Seitenbolzen. Feines, schnelles und zentrisches Spannen der Trennbacken durch Druckspindel.

Hinweis: Zur Verwendung mit der entsprechenden Abziehvorrichtung (Bestell-Nr. 6929).

Weitere Informationen:
Modell:
44609
für Abziehvorrichtung:
44610
Spannweite:
22–115 mm
Seitenbolzenabstand:
115 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
44609
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 119,68*
€ 141,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 122,14*
€ 142,60*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,69*
€ 143,26*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 122,46*
€ 143,91*
Lager 4012
3
€ 4,90*
ab € 127,44*
€ 149,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
17-1
ab € 80,47*
Ähnlich
Kukko
17-3
ab € 194,19*
Ähnlich
Kukko
17-0
ab € 62,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.