Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Trennvorrichtung Modell 17-2 22-115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Trennvorrichtung Modell 17-2 22-115 mm
KUKKO Trennvorrichtung Modell 17-2 22-115 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-184106
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     17-2
EAN/GTIN:
     4021176008368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Trennvorrichtung Modell 17 • Spannen der Trennbacken durch gleichmäßiges Anziehen der Zentralspindel Hinweis: Zur Verwendung mit der entsprechenden Abziehvorrichtung
Weitere Informationen:
Spindel mit Zentrierspitze:
Nein
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Spannweite max.:
115 mm
SB-Verpackt:
Nein
Abstand Seitenbolzen:
115
Max. Spannbereich:
115
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spannweite min.:
22 mm
für Ø:
22-115 mm
Modell:
17-2
Hersteller:
KUKKO
B:
115 mm
a:
22-115 mm
Min. Spannbereich:
22
Weitere Suchbegriffe: Trenn- und Abziehvorrichtungssatz, Trennvorrichtung, trennvorrichtung kukko, trennvorrichtung, Trennvorrichtung 22-115mm Kukko
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,45*
ab € 121,74*
€ 142,88*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 122,51*
€ 143,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 122,65*
€ 145,11*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 124,10*
€ 145,26*
3 Tage
7
€ 4,90*
ab € 127,67*
€ 149,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
17-1
ab € 83,40*
Ähnlich
Kukko
17-3
ab € 195,57*
Ähnlich
Kukko
17-0
ab € 63,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.