Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l blau ca. 80 my lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack 120 l blau ca. 80 my lose
Müllsack 120 l blau ca. 80 my lose
Artikel-Nr.:
     4012-600771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816076620
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
";Müllsack 120 Liter, lose im Karton (PE)

• Polyethylen
• Farbe: blau

Lieferung: Im Karton.

"
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Stärke:
79 µm
Farbe:
blau
Breite:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6750
250
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,43*
250
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,54*
2 Tage
7500
250
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,56*
3 Tage
5738
250
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,56*
Lager 4012
6750
250
€ 4,90*
ab € 0,42*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 142,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.