Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 180 l blau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack 180 l blau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.
Müllsack 180 l blau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     4012-600774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163259237
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
";Müllsack 180 Liter, Rollenware (PE)

• Für 120 Liter Mülltonne
• Mit Seitenfalte
• Perforiert zum Abreißen
• Polyethylen

Lieferung: 5 Rollen (à 10 Stück) im Karton.

"
Weitere Informationen:
Inhalt:
180 l
Stärke:
85 µm
Farbe:
blau
Breite:
500/450 mm
Höhe:
1250 mm
Stück/Rolle:
10/Rolle
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllsack 180l blau 85my, abfall säcke, abfall-säcke 180l, 30109145, Abfallbehälter, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfallsammler, Kunststoff-Abfallsäcke, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Säcke, Seitenfaltensäcke, Zugband-Abfallsäcke
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
165
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,26*
3 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,75*
€ 9,13*
Lager 4012
610
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 9,35*
1 Tag
610
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 9,51*
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,80*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.