Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 240 l grau ca. 85 my lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack 240 l grau ca. 85 my lose
Müllsack 240 l grau ca. 85 my lose
Artikel-Nr.:
     4012-600776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163259268
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
;Müllsack für 240-Liter-Mülltonne

• Seitenfaltensack, Polyethylen

Lieferung: Im Karton.

Weitere Informationen:
Inhalt:
240 l
Stärke:
85 µm
Farbe:
grau
Breite:
650/550 mm
Höhe:
1350 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, müllsack 240 l 85 my grau, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, 30109147, Abfallbehälter, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfallsammler, Kunststoff-Abfallsäcke, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Säcke, Seitenfaltensäcke, Zugband-Abfallsäcke
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
50
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,10*
50
€ 4,90*
ab € 0,81*
€ 1,15*
Lager 4012
2000
50
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,16*
2 Tage
2000
50
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,16*
6 Tage
3100
50
€ 4,30*
ab € 0,83*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.