Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 400 kg Lad. 880x500 mm BK-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebebügelwagen 400 kg Lad. 880x500 mm BK-System
Schiebebügelwagen 400 kg Lad. 880x500 mm BK-System
Artikel-Nr.:
     4012-601390
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-500.100
EAN/GTIN:
     4035694000056
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
plattformwagen
Schiebebügelwagen ohne Stirnwand

Langlebige Stahlkonstruktion
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Stabile Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor.
Belastbare Rollen
2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
Ladeflächenhöhe: Gummi 160 Ø = 235 mm.
Gummi 200 Ø = 280 mm.
Luft 230 Ø = 295 mm.
Serienmäßig mit EasyStop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Rad-Ø:
160 mm
Ladefläche LxB:
880x500 mm
Ladefläche Höhe:
255 mm
Eigengewicht:
25 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30205466, Doppel-Stirnwandwagen, Dreiwandwagen, Langgut-Wagen, Stirnwandwagen, Transportwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,38*
€ 150,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,19*
€ 153,76*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 130,42*
€ 155,90*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,91*
€ 157,04*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,71*
€ 158,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,48*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,31*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,69*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 96,20*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,79*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 83,88*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.