Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen 200 kg 1040x600 mm Gummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinwagen 200 kg 1040x600 mm Gummiräder
Magazinwagen 200 kg 1040x600 mm Gummiräder
Artikel-Nr.:
     4012-601507
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-600.800
EAN/GTIN:
     4035694001855
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Magazinwagen, Stahl

Tragkraft 200 kg
Stabile Stahlrohr-Schweißkonstruktion.
Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
Lenkrollen mit Radfeststeller.
Naben mit Kugellager.
Serienmäßig mit EasyStop

Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Ladefläche LxB:
1040x600 mm
Rad-Ø:
125 mm
Eigengewicht:
22 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, 30205589, Alu-Magazinwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,01*
€ 142,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,68*
€ 146,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,74*
€ 146,60*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 123,87*
€ 148,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 159,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 152,76*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 170,53*
Ähnlich
Cordes
00016570
ab € 101,98*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 145,27*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 127,39*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 166,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.