Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen 1200 kg 1680x880 mm zweiseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwagen 1200 kg 1680x880 mm zweiseitig
Plattenwagen 1200 kg 1680x880 mm zweiseitig
Artikel-Nr.:
     4012-601540
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-1606
EAN/GTIN:
     4035694004801
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Plattenkarre
Platten-Transportwagen
Plattenwagen

Mit ein- oder zweiseitiger Aufnahmemöglichkeit
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager.
Anlagen mit Profilgummi belegt.

Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1200 kg
Rad-Ø:
200 mm
Außenmaß LxB:
1680x880 mm
Auflagebreite:
2x270 mm
Auflagehöhe:
1360 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Plattenwagen, plattenwagen cordes, platten-transportwagen, 30205622, Einsteckbügel, für, Plattenkarren, Plattenständer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,56*
€ 814,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,85*
€ 814,86*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,54*
€ 833,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,40*
€ 880,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,34*
€ 971,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,85*
€ 969,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,14*
€ 960,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,08*
€ 917,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,67*
€ 895,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,56*
€ 880,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016956
ab € 283,21*
Ähnlich
Cordes
00016955
ab € 282,01*
Ähnlich
Cordes
00016929
ab € 137,50*
Ähnlich
Cordes
00016931
ab € 172,48*
Ähnlich
Cordes
00016928
ab € 136,84*
Ähnlich
Cordes
00016930
ab € 173,73*
Ähnlich
Cordes
00016951
ab € 789,56*
Ähnlich
Cordes
00016954
ab € 847,07*
Ähnlich
Cordes
00016952
ab € 688,08*
Ähnlich
Cordes
00016950
ab € 675,96*
Ähnlich
Cordes
00016949
ab € 629,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.