Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen 1200 kg 1680x880 mm zweiseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwagen 1200 kg 1680x880 mm zweiseitig
Plattenwagen 1200 kg 1680x880 mm zweiseitig
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601540
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-1606
EAN/GTIN:
     4035694004801
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Plattenkarre
Platten-Transportwagen
Plattenwagen

Mit ein- oder zweiseitiger Aufnahmemöglichkeit
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Vollgummi-Elastic-Bereifung, Naben mit Kugellager.
Anlagen mit Profilgummi belegt.

Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1200 kg
Rad-Ø:
200 mm
Außenmaß LxB:
1680x880 mm
Auflagebreite:
2x270 mm
Auflagehöhe:
1360 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Plattenwagen, plattenwagen cordes, platten-transportwagen, 30205622, Einsteckbügel, für, Plattenkarren, Plattenständer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,56*
€ 806,37*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 733,04*
€ 806,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 794,42*
€ 866,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,84*
€ 870,83*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,34*
€ 960,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,38*
€ 959,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,58*
€ 939,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 788,00*
€ 937,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,32*
€ 913,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 766,55*
€ 912,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,18*
€ 892,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,04*
€ 872,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016956
ab € 282,41*
Ähnlich
Cordes
00016955
ab € 283,55*
Ähnlich
Cordes
00016929
ab € 137,52*
Ähnlich
Cordes
00016931
ab € 173,71*
Ähnlich
Cordes
00016928
ab € 137,69*
Ähnlich
Cordes
00016930
ab € 172,82*
Ähnlich
Cordes
00016951
ab € 789,64*
Ähnlich
Cordes
00016954
ab € 849,89*
Ähnlich
Cordes
00016952
ab € 682,68*
Ähnlich
Cordes
00016950
ab € 674,83*
Ähnlich
Cordes
00016949
ab € 628,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.