Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle 82mm Guss-Poly/Stahl LG.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle 82mm Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 82mm Guss-Poly/Stahl LG.K
Artikel-Nr.:
     4012-602494
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C40.82.20B
EAN/GTIN:
     4021885030636
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Gabelrolle mit Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
C40.82.20B
a:
82 mm
c:
70 mm
d:
66 mm
Kugellager:
20 x 47 x 14 mm
f:
700 kg
Herstellerartikelnummer:
C40.82.20B
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
19
€ 6,90*
ab € 23,34*
€ 30,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,43*
€ 30,96*
€ 4,90*
ab € 23,18*
€ 31,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,42*
€ 33,46*
17 Tage
19
€ 4,95*
ab € 26,27*
€ 34,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20
ab € 15,96*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 22,11*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20O
ab € 25,60*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,85*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 18,00*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.