Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle 85mm 3 Guss-Poly/Stahl LG.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle 85mm 3 Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 85mm 3 Guss-Poly/Stahl LG.K
Artikel-Nr.:
     4012-602498
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C40.85.17C
EAN/GTIN:
     4021885030971
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Gabelrolle mit Kugellager
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
C40.85.17C
a:
85 mm
c:
100 mm
d:
93 mm
Kugellager:
17 x 47 x 14 mm
f:
1000 kg
Herstellerartikelnummer:
C40.85.17C
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gabelrollen polyurethan, polyurethan reifen, 30221565, für, Gabelhubwagen, Gabelrollen, Lenkräder, Räder, Rollen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 28,75*
€ 5,00*
ab € 28,01*
€ 36,37*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 27,87*
€ 36,38*
€ 4,90*
ab € 30,38*
€ 37,57*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 29,15*
€ 37,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20
ab € 16,06*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20B
ab € 23,10*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20O
ab € 25,67*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,88*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 17,96*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.