Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrkeil Aluminium H390 mm 12000 Kp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrkeil Aluminium H390 mm 12000 Kp
Auffahrkeil Aluminium H390 mm 12000 Kp
Artikel-Nr.:
     4012-603134
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     141.01.006
EAN/GTIN:
     4045012009043
Suchbegriffe:
Flachform-Hubtisch Auffahrkeil
Flachform-Hubtisch Auffahrrampe
Auffahrkeil
Auffahrkeile
Aluminium-Auffahrkeil

Müheloser Ausgleich
Zur Überwindung von Höhendifferenzen bei Fahrzeug und Laderampe.
Leichte Bedienbarkeit
Bockrolle für leichten Transport.
Von einer Person mühelos zu benutzen.
Lang anhaltende Sicherheit
Überfahrschutz (standardmäßig) aus robustem, korrosionsfreiem Aluminium.

Weitere Informationen:
Länge (L):
2030 mm
Breite (B):
500 mm
Auffahrschräge (A):
1300 mm
Standfläche (G):
750 mm
Höhe (H):
390 mm
Tragkraft:
12000 kg
Gewicht kg/Stück:
65
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 981,67*
€ 1.066,64*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 981,71*
€ 1.066,65*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 988,41*
€ 1.074,70*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.033,34*
€ 1.168,27*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.133,36*
€ 1.225,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,64*
€ 1.269,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,62*
€ 1.263,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,00*
€ 1.224,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,69*
€ 1.197,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,67*
€ 1.168,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
141.01.003
ab € 487,36*
Ähnlich
Altec
141.01.004
ab € 539,43*
Ähnlich
Altec
141.01.005
ab € 589,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.