Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal SPEED RACK2500x800x1970 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal SPEED RACK2500x800x1970 mm verzinkt
Weitspannregal SPEED RACK2500x800x1970 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-604617
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     81127
EAN/GTIN:
     4026212144185
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
META SPEED-RACK Komplettregale mit Spanplatte

Komplettregale mit Spanplatteneinlegeböden.

Für sperrige Güter
Für leichte bis mittlere Belastungen
Regalbreite: 1700 mm, eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen

Lieferumfang für Komplettregal mit 4 Fachebenen:
4 Stützprofile
8 Stufenholme in Längsrichtung
8 Stufenholme in Tiefenrichtung
8 A-Unterzüge
4 Steckfüße
4 Unterlegbleche
4 Spanplatten, 19 mm stark

Hinweis: Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
1970 mm
Bodenmaße BxT:
2500x800 mm
Anzahl Fachebenen:
4
Fachlast:
400 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,41*
€ 568,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,80*
€ 573,01*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 524,65*
€ 588,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,59*
€ 612,44*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 528,18*
€ 614,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,30*
€ 676,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,04*
€ 668,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,52*
€ 650,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,28*
€ 622,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,41*
€ 599,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.