Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal SPEED RACK2500x800x1970 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal SPEED RACK2500x800x1970 mm verzinkt
Weitspannregal SPEED RACK2500x800x1970 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-604617
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     81127
EAN/GTIN:
     4026212144185
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Mini-Rack Regal
Regal Mini-Rack
META SPEED-RACK Komplettregale mit Spanplatte

Komplettregale mit Spanplatteneinlegeböden.

Für sperrige Güter
Für leichte bis mittlere Belastungen
Regalbreite: 1700 mm, eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen

Lieferumfang für Komplettregal mit 4 Fachebenen:
4 Stützprofile
8 Stufenholme in Längsrichtung
8 Stufenholme in Tiefenrichtung
8 A-Unterzüge
4 Steckfüße
4 Unterlegbleche
4 Spanplatten, 19 mm stark

Hinweis: Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
1970 mm
Bodenmaße BxT:
2500x800 mm
Anzahl Fachebenen:
4
Fachlast:
400 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,88*
€ 568,81*
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 502,13*
€ 572,89*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,31*
€ 575,58*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 519,96*
€ 591,40*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,43*
€ 615,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,58*
€ 684,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,99*
€ 664,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 556,32*
€ 662,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,30*
€ 650,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 545,48*
€ 649,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,49*
€ 631,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 530,44*
€ 631,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,31*
€ 595,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.