Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell für 200 l Fass grau lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelgestell für 200 l Fass grau lackiert
Stapelgestell für 200 l Fass grau lackiert
Stapelgestell für 200 l Fass grau lackiert
Artikel-Nr.:
     4012-604841
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     862086
EAN/GTIN:
     4023122800378
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Stapelgestell

• Passend für ovale Fässer
• Grau lackiert
• Bodenfreiheit: 160 mm

Weitere Informationen:
für Fassinhalt:
200 l
Bodenfreiheit:
160 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,03*
€ 220,80*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,92*
€ 220,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,00*
€ 224,32*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,21*
€ 224,92*
€ 4,95*
ab € 214,20*
€ 254,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Graf
862084
ab € 135,43*
Ähnlich
Otto Graf
862085
ab € 168,56*
Ähnlich
Otto Graf
862087
ab € 193,45*
Ähnlich
Otto Graf
862089
ab € 289,05*
Ähnlich
Otto Graf
862083
ab € 127,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.