Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal GF H2200xL2700xT800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlastregal GF H2200xL2700xT800 mm
Schwerlastregal GF H2200xL2700xT800 mm
Artikel-Nr.:
     4012-605115
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     77533
EAN/GTIN:
     4026212132519
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Großfachregal META MULTIPAL S (Grundregal)

Beste Ordnung und Übersicht in Lager und Werkstatt
Höhere Tragkraft und Aufnahmekapazität als Weitspannregale
Zuverlässiger Korrosionsschutz durch verzinkte oder kunststoffbeschichtete Oberfläche
Schnelle Montage die Regalrahmen werden verschraubt, alle weiteren Teile zusammengesteckt
Ständertyp: 85/20
Ausführung: Ständer: zerlegt

Planmaß & Lastangaben
Gesamtbreite: Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Feldlast: Bis max. 8990 kg bei Fachhöhen <= 1500 mm höhere Feldlast auf Anfrage

Lastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.

Sicherheitshinweis:
Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last, mindestens 4 Regalfelder und 2 Holmpaaren.
Achtung: Stahlpaneelböden sind nicht zur Lagerung von Paletten geeignet.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2200 mm
Bodenmaße BxT:
2700x800 mm
Bodenanzahl:
3
Feldlast*:
9950 kg
Fachlast:
2400 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,89*
€ 914,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 773,93*
€ 914,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,27*
€ 931,40*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,20*
€ 937,11*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 892,88*
€ 989,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,37*
€ 1.088,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,43*
€ 1.086,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,01*
€ 1.036,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,46*
€ 1.007,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,89*
€ 986,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.