| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-606464 Herst.-Nr.: TK 300/145-1 blau EAN/GTIN: 4330816836378 |
| |
|
| | |
| Transport-Stapelkasten, Wände durchbrochen, Boden geschlossen, blau Große Stabilität (Kunststoff) Hochwertiges Polypropylen. Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Passend für Paletten und Röllchenbahnen Kastengrößen auf Palettenmaß (1200x800 mm) abgestimmt. Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen. Temperaturbeständig (–20 °C bis +60 °C) und beständig gegen die meisten Säuren und Laugen. In 5 Farben erhältlich (rot, blau, grün, gelb, grau). Passende Deckel sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Maße LxBxH (außen): | 300x200x145 mm | Ausführung: | ohne Grifflochung | Maße innen LxBxH: | 252x152x133 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, eurobehälter durchbrochen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,10* | € 18,36* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,38* | € 22,29* | | | | | | 35 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,06* | € 23,16* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,55* | € 26,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|