Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler 25mm 600x200 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachteiler 25mm 600x200 lichtgrau
Fachteiler 25mm 600x200 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     4012-607793
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     33438-25
EAN/GTIN:
     4004514236708
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
Multiplus Regal
Fachteiler für MultiPlus 150 Fachboden, RAL 7035 lichtgrau

Für 25 mm Kantenhöhe

Weitere Informationen:
Tiefe:
600 mm
Höhe:
200 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 12,22*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,64*
€ 13,32*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,40*
€ 14,36*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,13*
€ 14,57*
21 Tage
50
1
€ 9,50*
ab € 11,40*
€ 15,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.