Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler 25mm 600x200 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachteiler 25mm 600x200 lichtgrau
Fachteiler 25mm 600x200 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-607793
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     33438-25
EAN/GTIN:
     4004514236708
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
Multiplus Regal
Fachteiler für MultiPlus 150 Fachboden, RAL 7035 lichtgrau

Für 25 mm Kantenhöhe

Weitere Informationen:
Tiefe:
600 mm
Höhe:
200 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 12,18*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,64*
€ 13,45*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,39*
€ 14,48*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,13*
€ 14,69*
23 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,01*
€ 15,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.