Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal AR verzinkt 2000x1300x600 mm 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Großfachregal AR verzinkt 2000x1300x600 mm 150 kg
Großfachregal AR verzinkt 2000x1300x600 mm 150 kg
Artikel-Nr.:
     4012-607920
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12765-130
EAN/GTIN:
     4004514217707
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fach-Boden
Fachboden
Steckregalsystem (Breite 1300 mm), Fachlast 150 kg

Fachbodenregal für Werkstatt, Lager und Magazin
Oberfläche sendzimirverzinkt, oder kunststoffpulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
Aussteifung durch Kreuzstrebe
montagefreundlich
Optimale Anpassung an Ihr Lagergut durch Verstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm
vielfältiges Zubehör, auch zur nachträglichen Ergänzung
alle Fachböden ab 150 kg: MultiPlus mit Systemlochung

Planungshinweis:
Grundregal: Nennlänge + 60 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 35 mm
Feldlasten bis 1800 kg
Fachlasten bis 330 kg

Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Höhe x Breite x Tiefe:
2000x1300x600 mm
Böden:
5
Feldlast:
1,3 t
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,37*
€ 166,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,70*
€ 167,00*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 141,17*
€ 175,46*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,62*
€ 183,14*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,87*
€ 185,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
17560-B
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.