Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker mit Gleiter Pu-Schaum 395-525 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker mit Gleiter Pu-Schaum 395-525 mm
Drehhocker mit Gleiter Pu-Schaum 395-525 mm
Drehhocker mit Gleiter Pu-Schaum 395-525 mm
Drehhocker mit Gleiter Pu-Schaum 395-525 mm
Drehhocker mit Gleiter Pu-Schaum 395-525 mm
Artikel-Nr.:
     4012-608072
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     A1S-TG-PU-A3
EAN/GTIN:
     4260046923053
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Universalhocker mit Gleitern

In verschiedenen Ausführungen, für vielseitige Einsatzzwecke

Schnelle Höhenverstellung in jeder Sitzposition
Bedienung der Gasfeder durch Steuerring unterhalb der gesamten Sitzfläche.
Ideal für die Werkstatt: Hocker-Sondermodell Bestell-Nr. 3050 1576
Mit extragroßen Rollen (zwei davon feststellbar).
Praktische Werkzeugablage und gesondert bestellbarer Werkzeugeinsatz Bestell-Nr. 3050 1577
Individuell anpassbar für den konkreten Arbeitsbereich
Sitzfläche wahlweise mit Stoffpolster (schwarz), Kunstleder (schwarz), Polyurethanschaum (schwarz) oder Bucheschichtholz.
Robustes Kunststoff-Fußkreuz mit weichen, lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfeste Bodengleiter.



Bei der Ausführung mit Gleitern reduzieren sich die Maßangaben für die Höhenverstellung um 30 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung::
PU-Schaum
Höhenverstellung:
425–555 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker, 30501575, Bodengleiter, Hocker, Universalhocker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,22*
€ 73,61*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,44*
€ 78,70*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 63,42*
€ 79,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,63*
€ 80,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,31*
€ 83,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
09050-A1S-TG-ST
ab € 60,24*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09100
ab € 62,32*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09052
ab € 60,57*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09053
ab € 61,00*
Ähnlich
Mey Systems
09058
ab € 60,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.