| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-608073 Herst.-Nr.: A1S-TRT-PU-A3 EAN/GTIN: 4260046923138 |
| |
|
| | |
| Universalhocker mit Rollen In verschiedenen Ausführungen, für vielseitige Einsatzzwecke Schnelle Höhenverstellung in jeder Sitzposition Bedienung der Gasfeder durch Steuerring unterhalb der gesamten Sitzfläche. Ideal für die Werkstatt: Hocker-Sondermodell Bestell-Nr. 3050 1576 Mit extragroßen Rollen (zwei davon feststellbar). Praktische Werkzeugablage und gesondert bestellbarer Werkzeugeinsatz Bestell-Nr. 3050 1577 Individuell anpassbar für den konkreten Arbeitsbereich Sitzfläche wahlweise mit Stoffpolster (schwarz), Kunstleder (schwarz), Polyurethanschaum (schwarz) oder Bucheschichtholz. Robustes Kunststoff-Fußkreuz mit weichen, lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfeste Bodengleiter. Weitere Informationen: | | Ausführung:: | PU-Schaum mit Ablagefuß | Höhenverstellung: | 420–545 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, regenbundhose, 30501576, Hocker, Rollen, Rollhocker, Universalhocker |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 91,98* | € 110,06* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,77* | € 113,50* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,40* | € 113,77* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,27* | € 118,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 101,85* | € 120,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|