Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten A4 21 Blatt 1650x1060 mm spitze Ecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten A4 21 Blatt 1650x1060 mm spitze Ecke
Schaukasten A4 21 Blatt 1650x1060 mm spitze Ecke
Schaukasten A4 21 Blatt 1650x1060 mm spitze Ecke
Schaukasten A4 21 Blatt 1650x1060 mm spitze Ecke
Schaukasten A4 21 Blatt 1650x1060 mm spitze Ecke
Schaukasten A4 21 Blatt 1650x1060 mm spitze Ecke
Schaukasten A4 21 Blatt 1650x1060 mm spitze Ecke
Artikel-Nr.:
     4012-608953
Herst.-Nr.:
     103500033
EAN/GTIN:
     4250366506388
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Top-Schaukasten

Beständig bei jedem Wetter
Wetterfeste, stabile und wartungsfreie alu-silberfarbig eloxierte Aluminium-Konstruktion mit ESG-Sicherheitsglas für den Innen- und Außenbereich. Frostsicher durch integrierte Abtropfprofile. Ein aufwendiges Be- und Entlüftungssystem verhindert das Beschlagen der Scheibe. Verdeckt liegende Schlösser vermindern das Risiko von Vandalismus.
Einfacher Austausch der Aushänge
Der mit Gasdruckfeder bestückte Flügel öffnet sich leichtgängig und wird sicher auf 85° gehalten. Die magnethaftende Rückwand ist silberfarbig beschichtet und kratzfest.
Zur Wand- oder Ständermontage
60 mm Bautiefe.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rahmen mit spitzer Ecke
Formate in DIN A4:
7x3 = 21
Außenmaße BxH:
1600x1060 mm
Sichtfläche BxH:
1465x925 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Schiebetürschaukasten, Standardvitrine, infovitrine magnet, flach vitrine, wsm plakatschaukasten, 30551073, Außen-Schaukästen, Infokästen, Magnete, Rillengummitafeln, Schaukästen, Steckbuchstaben
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 884,10*
€ 933,39*
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,48*
€ 945,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,35*
€ 974,78*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,99*
€ 986,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 938,81*
€ 995,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,64*
€ 1.125,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,09*
€ 1.123,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,33*
€ 1.102,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,17*
€ 1.084,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,48*
€ 1.065,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,71*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000104
ab € 1,10*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 18,35*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000343
ab € 244,84*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000355
ab € 174,44*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 243,18*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,50*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.