Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter alu 8 Stufen mit Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Stehleiter alu 8 Stufen mit Plattform
Stufen-Stehleiter alu 8 Stufen mit Plattform
Artikel-Nr.:
     4012-611309
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50088
EAN/GTIN:
     4031405500884
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
Aluminium-Stehleiter mit großer Standform, einseitig begehbar

Große Plattform (400x400 mm) für festen Stand
80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holm-Verbindung.
Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung 20.
Rutschsichere und stabile Ausführung
Serienmäßig mit nivello©-Leiterschuhen.
Hoher Holmbügel mit Ablageschale (350x200 mm).
Kräftige Rechteckholme.
2 Handläufe zum Selbstanbau, ca. 750 mm lang.
Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit großer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und hoher Wandstärke für eine höhere Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise,
Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten.
Leichtes und komfortables Handling
Serienmäßig ausgestattet mit ergo-pad©-Griffzone.
Damit tragen Sie die Leiter am optimalen Tragepunkt.
Industrieausführung
Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
3,9 m
Gesamthöhe:
2,62 m
Plattformhöhe:
1,89 m
untere Außenbreite:
0,72 m
Stufenanzahl inkl. Standplattform:
8
Schrittlänge:
1,6 m
Stufenabstand:
235 mm
Gewicht ca.:
15,8 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,56*
€ 381,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,50*
€ 381,67*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,40*
€ 381,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,51*
€ 384,16*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,64*
€ 418,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,66*
€ 454,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,09*
€ 443,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,12*
€ 426,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,39*
€ 419,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,56*
€ 385,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,575*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,945*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.