Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 8 Stufen mit Ablageschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattformleiter 8 Stufen mit Ablageschale
Plattformleiter 8 Stufen mit Ablageschale
Plattformleiter 8 Stufen mit Ablageschale
Plattformleiter 8 Stufen mit Ablageschale
Plattformleiter 8 Stufen mit Ablageschale
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405500884
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     050088
EAN/GTIN:
     4031405500884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
  • Plattformleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-fach gebördelte Stufen-/ Holmverbindung
  • Konische Holmführung für sicheren Stand
  • Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
  • Leitergelenk ´safe-cap´
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
2,62 m
Gewicht ca.:
15,8 kg
Plattformhöhe:
1,89 m | 1,89
untere Außenbreite:
0,72 m
Stufenanzahl inkl. Standplattform:
8
Stufenabstand:
235 mm | 235
Schrittlänge:
1,60 m | 1,60
Arbeitshöhe bis ca.:
3,90 m
Gewicht ca. kg:
15,80
Arbeitshöhe bis ca. m:
3,90
Untere Außenbreite:
0,72
Leiterneigung:
20
Gesamthöhe m:
2,62
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,56*
€ 381,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,50*
€ 381,67*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,40*
€ 381,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,51*
€ 384,16*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,64*
€ 418,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,69*
€ 454,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,12*
€ 444,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,15*
€ 426,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,42*
€ 419,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,40*
€ 383,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,575*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,26*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,07*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,945*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.