Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Abfallbehälter m.Pedal H700 mm D450 mm grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-611923
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
1077
EAN/GTIN:
4030695010776
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler 60/70 l
Stabile Ausführung
Korpus aus verzinktem Stahlblech oder poliertem Edelstahl mit Kunststoffdeckel.
Freihändige Öffnung
Praktische Fußpedal-Mechanik.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.
Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Korpusfarbe:
grau
Deckelfarbe:
silber
Höhe:
700 mm
Ø:
450 mm
Einfüllöffnung Ø:
ca. 350 mm
Made in Germany:
ja
... >
Betriebseinrichtung
>
Umwelttechnik
>
Papierkörbe, Abfallsammler
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
außenabfallbehälter 60 l stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
30703954
,
Abfallbehälter
,
Abfallbox
,
Abfallkorb
,
Abfallsammler
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Papierkorb
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 146,78*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 115,76*
€ 147,53*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 148,22*
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 117,21*
€ 149,61*
Lager 6C8MS
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,83*
€ 149,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,21*
Zubehör
Abfallsäcke 60 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,04*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,95*
Zubehör
Drillapparat,f. Müllsack
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,20*
Zubehör
Drillschlingen,f. Müllsack
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,12*
Zubehör
Kunststoffsack 70l LD-PE gelb 50 µm B575xL1000mm 250St./Karton
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Zubehör
Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Standard
k.A.
4332163424055
ab € 0,87*
Zubehör
Müllbeutel 60 l, transp. 63x74cm, Super
k.A.
4332163424062
ab € 1,14*
Zubehör
Müllsack 70 l blau ca. 38 my Rolle a 25 Stk.
k.A.
4330816118054
ab € 2,66*
Zubehör
Müllsack 70 l gelb ca. 38 my Rolle a 25 Stk.
k.A.
4330816118061
ab € 3,69*
Zubehör
Müllsack,70l,HDPE,Stärke 25 µm,LxB 1000x575mm,blau
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 78,60*
Zubehör
Müllsack,70l,HDPE,Stärke 25 µm,LxB 1000x575mm,gelb
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 87,49*
Zubehör
Müllsack,70l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1000x575mm,blau
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 47,40*
Zubehör
Müllsack,70l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1000x575mm,grün
HADE Heinrich Dornseifer
202 0300
ab € 51,26*
Zubehör
Müllsack,70l,LDPE,Stärke 60 µm,LxB 1000x575mm,rot
HADE Heinrich Dornseifer
202 0290
ab € 51,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen