Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 50,mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 50,mittelgrün
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 50,mittelgrün
Artikel-Nr.:
     4012-616179
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913124506
EAN/GTIN:
     4030913124506
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose

Ausführung:
• Verstellbare Seitenschlitze
• Hochgezogenes Rückenteil
• Elastisches Zwischenteil
• Sicherheitsschnallen an den Trägern
• Latz-, Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Zulassung/Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 42–54
• Normale Größen: 56–64, ÜGZ 10 %
• Schlanke Größen: 90–110
• Untersetzte Größen: 24–29
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,32*
€ 24,93*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,96*
€ 24,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 25,16*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 25,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,94*
€ 25,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0119024
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0124024
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0124025
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0124026
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0124027
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0124028
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0124029
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0124042
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0124044
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0124046
ab € 18,00*
Ähnlich
Planam
0124048
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0124052
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0124054
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0124056
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
0124058
ab € 19,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.