| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-618999 Herst.-Nr.: 4317784305273 EAN/GTIN: 4317784305273 |
| | |
|
| | |
| Hochtemperaturfett Produktbeschreibung Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen bei hohen Temperaturen, korrosiven Umwelteinflüssen und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. Vermindert Reibung und Verschleiß auch bei hohen Temperaturen/Belastungen und schützt Lager vor schädlichen Verunreinigungen. Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser. Anwendungsgebiete Geeignet für alle extrem temperaturbelasteten Lagerstellen an Ofenanlagen (Glüh- und Trockenofen, Drehrohrofen), Manipulatoren, Kühlbettanlagen, Förderanlagen, Heißwindventilatoren. Spezielle Elektromotoren. Abgasventilatoren für aggressive Medien. Absperrschieber in Schüttgutanlagen. Auswerferstifte in Kunststoff-Spritzgusswerkzeugen. Technische Kenndaten Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +180 °C (kurzzeitig bis +200 °C). Tropfpunkt: > 240 °C. Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2. Farbe: champagner/beige. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lagerfett, 30606988, Fett, Fette, Grafit, Grafit-Spray, Haftfließfett, Hochdruck-Haftfett, Hochleistungsfett, Hochtemperaturfette |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,13* | € 5,43* | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,47* | € 7,70* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 6,08* | € 7,87* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 7,22* | € 9,59* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 9,70* | € 12,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 65,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|