Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Hochtemperaturfett 400g Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Hochtemperaturfett 400g Kartusche
E-COLL Hochtemperaturfett 400g Kartusche
E-COLL Hochtemperaturfett 400g Kartusche
Artikel-Nr.:
     5417S-86426
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784305273
EAN/GTIN:
     4317784305273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Hochtemperaturfett • Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen bei hohen Temperaturen, korrosiven Umwelteinflüssen und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten • Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Temperaturen und Belastungen • Schutz der Lager vor schädlichen Verunreinigungen • Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser • Silikonfrei • Extrem temperaturbelastete Lagerstellen an Ofenanlagen und Trockenofen, Manipulatoren, Kühlbettanlagen, Förderanlagen, spezielle Elektromotoren, Absperrschieber in Schüttgutanlagen • Auswerferstifte in Kunststoff-Spritzgusswerkzeugen • Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2 • Tropfpunkt: > 275 °C • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +160 °C (kurzzeitig bis +180 °C) Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Farbe:
champagner
Ausführung:
Hochtemperatur-Fett / Hochleistung-Fett
Tropfpunkt:
+260 °C
Silikonfrei:
Ja
Gebinde:
Kartusche
Grundpreis:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +160 °C
temperaturbeständig bis:
+180 °C
Inhalt:
400 g ml/Kartusche
Weitere Suchbegriffe: hochtemperaturfett 400g kartusche e-coll, kugellagerfett kartuschen, kartusche 400g kugellagerfett, Hochtemperaturfettspray, Hochtemperatur-Fett 400g E-COLL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
588
24
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,93*
2 Tage
588
12
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 10,97*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 11,26*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 11,34*
15 Tage
768
12
€ 6,99*
ab € 9,69*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 600 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 135,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.