Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker 3 Stoff 9469-6801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker 3 Stoff 9469-6801
Hocker 3 Stoff 9469-6801
Artikel-Nr.:
     4012-619477
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9469-6801
EAN/GTIN:
     4016849174990
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
";bimos Hocker 3, mit Gleitfuß und Fußring

• Stabiles, flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr
• Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
• Betätigung der Gasfeder-Höhenverstellung mittels Schaltring unterhalb der Sitzfläche
• Staubschutz der Gasfeder durch Mittelsäulenabdeckung
• Große Sitzfläche
• Metallteile epoxydharzbeschichtet, schwarz


Abb. zeigt Hocker in blau und mit Kunstleder. "
Weitere Informationen:
Typ:
9469-6801
Ausführung:
Stoffpolster anthrazit
Sitzhöhenverstellung:
570–850 mm
Sitz-Ø:
400 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Farbe Metallteile:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
9469-6801
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker toplift, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker interstuhl, 30580132, Fußring, Gleitfuß, Hocker, Stoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,93*
€ 181,66*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,01*
€ 181,66*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,70*
€ 185,73*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,06*
€ 215,41*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,50*
€ 219,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.