Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Handy 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yale Handy 500 kg
Yale Handy 500 kg
Artikel-Nr.:
     4012-619902
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192017692
EAN/GTIN:
     4025092077675
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
";Allzweckgerät Yalehandy

• Perfekt für den Profi-Einsatz im Kleinlast-Bereich
• Kleine, leichte Ausführung
• Rundstahlkette (verzinkt), hochfest
• Mit Kettenfreischaltung
• Kurzer, ergonomisch geformter Griff mit Gummierung

"
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Ketten-Ø:
4 mm
Hubhöhe pro Hebeldrehung:
40 mm
Hubhöhe max.:
1,5 m
Gewicht ca.:
2,8 kg
Hubkraft:
25
Herstellerartikelnummer:
192017692
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Markenname:
CMCO
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug 1,5m, 30643120, Flaschenzug, Flaschenzüge, Handy, Hebelzüge, Hebezeuge, Kettenzüge, Seilzug, Yale, Yale®, Zughub
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 140,60*
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 141,30*
€ 4,90*
ab € 121,23*
€ 147,25*
Lager 4012
310
€ 4,90*
ab € 125,99*
€ 151,40*
1 Tag
310
Frei Haus
ab € 122,70*
€ 151,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,76*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 261,90*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141273
ab € 118,42*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 88,36*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,83*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,72*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,04*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 132,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.