Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Allzweckgerät Handy 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yale Allzweckgerät Handy 500 kg
Yale Allzweckgerät Handy 500 kg
Yale Allzweckgerät Handy 500 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-164956
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     2300070
EAN/GTIN:
     4025092077675
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Allzweckgerät Model Yale Handy • Perfekt für den Profi-Einsatz im Kleinlast-Bereich • Kleine, leichte Ausführung • Rundstahlkette (verzinkt), hochfest • Mit Kettenfreischaltung • Kurzer, ergonomisch geformter Griff mit Gummierung
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Hersteller:
Yale
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hubhöhe pro Hebeldrehung:
40 mm
Hubkraft bei Nennlast DaN:
25
Lastkette:
4 x 12
Kettenabmessungen d x t:
4 x 12 mm
Hubkraft bei Nennlast:
25 daN
Hubhöhe gesamt:
1,5 m
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung:
40 mm
Gewicht bei Normalhub (1,5 m Hub):
2,8 kg
Tragfähigkeit:
500 kg
Normalhubhöhe:
1,5 m
Anzahl Kettenstränge:
1
Hubhöhe:
1,5 m
Gewicht:
2,8 kg
Tragkraft:
500 kg
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 140,60*
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 141,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 121,23*
€ 147,25*
2 Tage
310
€ 4,90*
ab € 125,99*
€ 151,40*
1 Tag
310
Frei Haus
ab € 122,70*
€ 151,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,76*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 261,90*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141273
ab € 118,42*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 88,36*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,83*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,72*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,04*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 132,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.