Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Open Base 10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Drehstuhl Open Base 10 schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-620568
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     J4700 S10
EAN/GTIN:
     4014296488073
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Open Base 10

• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3 • Netzrückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lendenwirbelstütze und dreidimensionalem, beweglichem Body-Balance-Gelenk • Relax-Punkt-Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, mit extragroßem Öffnungswinkel, Körpergewicht einstellbar, in vorderster Position arretierbar • Ergonomischer Muldensitz • Untergestell bestehend aus formschönem Aluminium-Fußkreuz, alusilber, mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden • Bezugsstoff Sitz Softex/Lehne mit Netz Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis • Armlehnen: Typ R, silber, starr/Typ T2, schwarz, höhenverstellbar • Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 11-mm-Stift, Rollen-Ø 60 mm • Standard-Teppichbodenrollen 11 mm

Weitere Informationen:
Bezug:
schwarz
Lehnenhöhe:
600 mm
Herstellerartikelnummer:
J4700 S10
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,87*
€ 283,12*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,49*
€ 285,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 251,85*
€ 302,03*
Lager 4012
7
Frei Haus
ab € 363,37*
€ 429,53*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 353,29*
€ 429,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,53*
€ 511,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,84*
€ 504,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,07*
€ 462,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,92*
€ 454,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,08*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,26*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,10*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,92*
Zubehör
Topstar
6990
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.