Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Z1 GR 3048x2450x469 mit Spanplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal Z1 GR 3048x2450x469 mit Spanplatte
Weitspannregal Z1 GR 3048x2450x469 mit Spanplatte
Artikel-Nr.:
     4012-621193
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     18315-N
EAN/GTIN:
     4004514224927
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal Z1
Z1 Regal
Weitspannregal Z1 blau/orange mit aufgelegter Spanplatte, Höhe 3048 mm (Grundregal)

Montagefreundlich
Schraubenloses Stecksystem, ohne Aufwand schnell montiert.
Hohe Stabilität
Belastbare Einlegeböden aus Spanplatte.
Zugänglich von allen Seiten
Voller Zugriff auf das Lagergut und optimale Bestandsübersicht.
Flexibel
Alle Felder sind Grundregale und könne bei Bedarf mit Verbindern gekoppelt werden (auf Anfrage erhältlich).

Info: Tragkraftangabe bei Verwendung einer 16-mm-Spanplatte.
Weitere Informationen:
Breite x Tiefe:
2450x469 mm
Tragkraft/Ebene:
545 kg
Ebenen:
4
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,61*
€ 380,26*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,39*
€ 380,27*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 340,26*
€ 405,74*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,40*
€ 430,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,08*
€ 431,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,26*
€ 452,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,94*
€ 448,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,81*
€ 418,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,98*
€ 405,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
18355-N
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.