Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Steckdose Italienisch
>
Artikel
Nass-/Trockensauger EVO 503 K m.E-Steckdose
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-621410
Hersteller:
EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
141-1045
EAN/GTIN:
4250128200530
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-/Trockensauger 503 Kipp 1400 W
Werkstattsauger
mit Kipp-Fahrgestell mit zusätzlicher Elektrosteckdose,
40-Liter-Behälter.
Lieferumfang:
3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse.
... >
Industriebedarf
>
Hygiene- und Reinigungsbedarf
>
Reinigungsgeräte und -wagen
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
Steckdose Italienisch
,
trockensauger evo
,
boden staubsauger
,
nasssauger 40l
,
30105482
,
Nass-
,
Reinigungsgeräte
,
Sauger
,
Staubsauger
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,61*
€ 409,26*
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,46*
€ 426,65*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,64*
€ 426,65*
Lager 4682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,48*
€ 443,61*
Lager 3904
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,01*
€ 461,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,65*
€ 507,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,39*
€ 496,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,73*
€ 485,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,20*
€ 469,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,46*
€ 428,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boden-Reinigungsset für Steinbock® Sauger, Ø 40 mm 130598-YY
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130598-YY
ab € 84,83*
Zubehör
Maschinen-Reinigungsset für Steinbock® Sauger, Ø 40 mm 130602-YY
Jungheinrich PROFISHOP
VH-130602-YY
ab € 77,31*
Zubehör
Mikrofilterpatrone für Steinbock® Sauger, Staubklasse M 163236-YY
Jungheinrich PROFISHOP
VH-163236-YY
ab € 43,65*
Zubehör
Fahrbahndüse für Großflächenabsaugung
EVO-PRODUCTS
113-3200
ab € 201,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen