Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilboard blau 900 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textilboard blau 900 x 600 mm
Textilboard blau 900 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     4012-623191
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1490003
EAN/GTIN:
     4013695026169
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
;Design-Pinnboard SP, Filz

• Fotos, Visitenkarten, Notizen etc. einfach angepinnt
• Filzoberfläche in grau und blau
• Rahmen umlaufend aus Aluminium gefertigt, Farbe alusilber
• Rückwand aus Metall, gegenkaschiert
• Hoch und quer einsetzbar
• In mehreren Größen erhältlich

Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
900 mm
Höhe:
600 mm
Herstellerartikelnummer:
1490003
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Zusatz-Modul (Moderatorentafel), filz-pinnwand 90x60cm, filz pinnwand, magnetoplan filzpinnwand, 4013695026169, Board, Design-Pinnboard, Korktafeln, Pinnboard, Pinnnadeln, Textil, Textilwand, Wandtafeln
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,07*
€ 33,98*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 25,44*
€ 34,23*
4 Tage
30
1
€ 7,95*
ab € 25,75*
€ 34,67*
1
€ 6,95*
ab € 25,08*
€ 34,89*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 40,77*
€ 53,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,94*
Zubehör
magnetoplan
111165102
ab € 1,81*
Zubehör
magnetoplan
111165350
ab € 0,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.