Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilboard blau 1200 x 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textilboard blau 1200 x 900 mm
Textilboard blau 1200 x 900 mm
Artikel-Nr.:
     4012-623192
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1412003
EAN/GTIN:
     4013695026121
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
;Design-Pinnboard SP, Filz

• Fotos, Visitenkarten, Notizen etc. einfach angepinnt
• Filzoberfläche in grau und blau
• Rahmen umlaufend aus Aluminium gefertigt, Farbe alusilber
• Rückwand aus Metall, gegenkaschiert
• Hoch und quer einsetzbar
• In mehreren Größen erhältlich

Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
1200 mm
Höhe:
900 mm
Herstellerartikelnummer:
1412003
Herstellername:
Holtz Office Support GmbH
Markenname:
magnetoplan
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Zusatz-Modul (Moderatorentafel), pinnwand 120cm x 90cm, filz pinnwand, filz-pinnwand 120x90 cm, 4013695026121, Board, Design-Pinnboard, Korktafeln, Pinnboard, Pinnnadeln, Textil, Textilwand, Wandtafeln
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 36,92*
€ 50,04*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,34*
€ 50,43*
1
€ 5,95*
ab € 37,56*
€ 52,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,66*
€ 55,35*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 97,81*
€ 126,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
111165110
ab € 2,94*
Zubehör
magnetoplan
111165102
ab € 1,81*
Zubehör
magnetoplan
111165350
ab € 0,92*
Zubehör
magnetoplan
111165002
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.